text.skipToContent text.skipToNavigation

Laboratorium przetworników Stahlwille 1N-m-10N-m Wewnętrzny kwadrat 1/4” D.120mm


opatentowany do pracy w warunkach laboratoryjnychzoptymalizowany zakres pomiarowydo kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznychdo użytku z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracyjnym nr 7706wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetwornikuz wysokiej jakości samob

Numer artykułu G0693.728.001
Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 1/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Uchwyt mocujący 1/4 cala
Maks. moment obrotowy (Nm) 10
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 2415
Type Transducer

Opis

opatentowany do pracy w warunkach laboratoryjnychzoptymalizowany zakres pomiarowydo kalibracji kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznychdo użytku z jednostką kalibracyjną perfectControl® nr 7794 lub systemem kalibracyjnym nr 7706wysoki stopień dokładności dzięki konwersji i digitalizacji odczytów w samym przetwornikuz wysokiej jakości samoblokującą się precyzyjną wtyczkąnie podatny na siły boczne dzięki niskoprofilowej konstrukcjiz certyfikatem kalibracji DAkkSmaks. wartość odchylenia wyświetlacza ± 0,5% odczytudalsze szczegóły na życzeniedostarczany w wytrzymałym plastikowym pudełku

Numery artykułów

Numer artykułu G0693.728.001
EAN 4018754239337
UBB 500623935201
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 96524001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.