Synspec B.V.
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
Wiercenie
Pogłębiacze
U6330.124.001
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
Fabory Pogłębiacz C DIN 335 C HSS HSS 12,4MM
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
U6330.124.001
Średnica wału (mm)
8
Długość (mm)
54
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
12.4 - 12.4
Marka
Fabory
Coating
HSS
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica wału (mm)
8
Długość (mm)
54
Materiał do cięcia
HSS
Kąt pogłębienia (°)
90
Średnica pogłębiacza (mm)
12.4 - 12.4
Marka
Fabory
Coating
HSS
Type
Countersink
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
335-C
Numery artykułów
Numer artykułu
U6330.124.001
EAN
8715494638234
UBB
500500211098
UNSPSC
20102007