text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Frez PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Produkcja frezu firmy TYROLIT PREMIUM*** odbywa się na nowoczesnych szlifierkach automatycznych sterowanych komputerowo (CNC). W ten sposób powstaje wydajne precyzyjne narzedzie, dzięki któremu można uzyskać optymalne wyniki szlifowania. Za pomocą frezów trzpieniowych z węglika wolframu osiąga się najlepszą trwałość na prawie wszystkich materiałach.

Numer artykułu T6380.768.898
Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 77
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 77
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 32
Odpowiednie do żeliwa Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Marka Tyrolit
Type Rotary Burr

Numery artykułów

Numer artykułu T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr 768898
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.