text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KUKKO Zacisk do ściągania D70MM


Numer artykułu 5Q689107
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 87
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 87
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Nie
Zasięg zacisku (mm) 70
Wrzeciono hydrauliczne Inny
Szerokość stopy haka (mm) 11
Głębokość stopy hakowej (mm) 17
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Nie
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 70
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu Inny
Marka Kukko
Kod towaru 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Numery artykułów

Numer artykułu 5Q689107
UBB 500719672155
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 43-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.