text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

KUKKO Zacisk do ściągacza D70MM


Numer artykułu 0W668142
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 94
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 94
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Nie
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 70
Wrzeciono hydrauliczne Nic
Szerokość stopy haka (mm) 18
Głębokość stopy hakowej (mm) 20
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Nie
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 50
Z szybką regulacją Nie
Rozmiar gwintu M10
Marka Kukko
Type Bearing Puller

Numery artykułów

Numer artykułu 0W668142
UBB 500719589094
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 204-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.