Ściągacze
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze
7I870715
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
KUKKO ŚCIĄGACZ ZACISK D150MM
Dodaj do katalogu
/ cena za
-
z VAT
Numer artykułu
7I870715
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
6
Długość gwintu (mm)
220
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Szerokość klucza (mm)
22
Maks. siła rozciągająca (N)
6
Długość gwintu (mm)
220
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Nie
Zacisk mocujący
Nie
Zasięg zacisku (mm)
150
Wrzeciono hydrauliczne
Inny
Szerokość stopy haka (mm)
24
Głębokość stopy hakowej (mm)
40
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
9
Podziałka skali
Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
0 - 160
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Z szybką regulacją
Nie
Rozmiar gwintu
G 1/2 cala
Marka
Kukko
Type
Two-Arm Puller
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7I870715
UBB
500719587924
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
20-2