text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

KUKK PULLER 21 22-01


Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Numer artykułu E9032.000.105
Długość 230
Waga uderzenia (kg) 1.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 230
Waga uderzenia (kg) 1.7

Opis

Stable type with ergonomically shaped slide hammer. Galvanised. For the fast removal of ball bearings in combination with internal pullers. (Instead of normal counterstays) or via additional adaptations of other components

Numery artykułów

Numer artykułu E9032.000.105
EAN 4021176555558
UBB 240127043752
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 22-0-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.