text.skipToContent text.skipToNavigation

Kratka szlifierska Klingspor 80x133 G240

Numer artykułu 1F297654
Szerokość 80
Typ Rectangle
Długość (mm) 133
Wodoodporny Tak
Odpowiedni do drewna Tak

Specyfikacje

Szerokość 80
Typ Rectangle
Długość (mm) 133
Wodoodporny Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Z perforacją do odsysania pyłu Tak
Granulacja zgodna z CAMI 240
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
O (max.) AN 400
Type Abrasive Screen

Opis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Numery artykułów

Numer artykułu 1F297654
EAN 4014855302789
UBB 500695762830
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337893
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.