text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek Tyrolit Fiber 712259 115 x 22 P36 CA-P93


DYSK FIBROWY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH firmy TYROLIT to wyjątkowa ściernica do szlifowania, która jest połączeniem agresywności z wysokim komfortem pracy. Dzięki niej można uzyskać równie wysokie wyniki na stali i metalach nieżelaznych. Przyjazny dla środowiska dysk z włókna jutowego charakteryzujący się najwyższą trwałością zapewnia najlepszą wydajność.

Numer artykułu T6190.115.093
Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z FEPA 36
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 38
O (max.) N DISC
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu T6190.115.093
EAN 9003177122590
UBB 500614810033
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 712259
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.