text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek Tyrolit Fiber 706130 180 x 22 P36 ZA-P48


Ta tarcza z włókna naturalnego PREMIUM ułatwia usuwanie rdzy i zadziorów oraz szlifowanie zgrubne różnych gatunków stali i stali nierdzewnej. Mocowanie za pomocą korundu cyrkonowego oraz dodatkowej warstwy chłodzącej zapewnia bardzo dobre usuwanie. Szczególną cechą jest korpus nośny z naturalnego włókna jutowego - z jednej strony jest przyjazny dla środ

Numer artykułu T6190.180.048
Średnica 180
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 180
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z FEPA 36
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 85
Type Fiber Disc

Opis

Ta tarcza z włókna naturalnego PREMIUM ułatwia usuwanie rdzy i zadziorów oraz szlifowanie zgrubne różnych gatunków stali i stali nierdzewnej. Mocowanie za pomocą korundu cyrkonowego oraz dodatkowej warstwy chłodzącej zapewnia bardzo dobre usuwanie. Szczególną cechą jest korpus nośny z naturalnego włókna jutowego - z jednej strony jest przyjazny dla środowiska, z drugiej strony ma długą żywotność dzięki możliwości przycinania, a także umożliwia chłodne szlifowanie.

Numery artykułów

Numer artykułu T6190.180.048
EAN 9003177061301
UBB 500614810520
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.