text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek Tyrolit Fiber 706127 180 x 22 P36 ZA-P43


DYSK FIBROWY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH TYROLIT to wyjątkowa ściernica do szlifowania, która dzięki ziarnom ceramicznym łączy agresywność z wysokim komfortem pracy. Przyjazny dla środowiska dysk z włókna jutowego charakteryzujący się najwyższą trwałością zapewnia najlepszą wydajność. Nie trzeba stosować dodatkowej dysku wsporczego, ponieważ jest ona zintegrowana już w produkcie.

Numer artykułu T6190.180.043
Średnica 180
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 180
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z FEPA 36
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 85
O (max.) N DISC
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu T6190.180.043
EAN 9003177061271
UBB 500614810454
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 706127
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.