text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek podporowy Tyrolit 60 x 30-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numer artykułu 8V811519
Wysokość 30
Średnica głowicy (mm) 60
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tyrolit
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 30
Średnica głowicy (mm) 60
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tyrolit
Type Drum Holder

Opis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numery artykułów

Numer artykułu 8V811519
EAN 9003177100253
UBB 500572016540
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 710025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.