text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek podporowy Tyrolit 51 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numer artykułu 9K995354
Wysokość 25
Średnica głowicy (mm) 51
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tyrolit
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Wysokość 25
Średnica głowicy (mm) 51
Materiał Guma
Wałek mocujący (mm) 6
Marka Tyrolit
Type Drum Holder

Opis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numery artykułów

Numer artykułu 9K995354
EAN 9003177100239
UBB 500572016391
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 710023
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.