text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek podporowy Tyrolit 13 x 25-6 x 40


Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numer artykułu 4Q712579
Typ akcesoriów/elementów Inny
Średnica wału (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 13
Marka Tyrolit
Type Support Disc
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Średnica wału (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 13
Marka Tyrolit
Type Support Disc

Opis

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 710012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.