Dyski fibrowe
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
Dyski fibrowe
S0406.000.040
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
Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 180 mm granulacja 40 do drewna/korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0406.000.040
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica
180
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
180
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica
180
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
180
Granulacja
40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
40
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
97
O (max.)
CS 561
Type
Fiber Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0406.000.040
EAN
4014855013692
UBB
240216483810
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11061