text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 125 mm granulacja 80 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0403.000.080
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 80
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 15
Kod towaru 68053000
O (max.) CS 561
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0403.000.080
EAN 4014855012787
UBB 240216012247
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11016
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.