text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 125 mm granulacja 60 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0403.000.060
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 12000
Średnica 125
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 125
Granulacja 60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 60
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 16
O (max.) CS 561
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0403.000.060
EAN 4014855012770
UBB 240216012163
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.