Dyski fibrowe
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
Dyski fibrowe
S0403.000.036
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
Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 125 mm granulacja 36 do drewna/korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0403.000.036
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
36
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
36
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
18
O (max.)
CS 561
Type
Fiber Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0403.000.036
EAN
4014855012756
UBB
240216011900
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11012