Dyski fibrowe
Wszystkie kategorie
Elementy złączne
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Szlifowanie & czyszczenie
Dyski fibrowe
S0403.000.016
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
Krążek fibrowy Klingspor CS 561 średnica 125 mm granulacja 16 do drewna/korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0403.000.016
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
16
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
16
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
39
O (max.)
CS 561
Type
Fiber Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0403.000.016
EAN
4014855013524
UBB
240216011744
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11009