text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek fibrowy 3M Cubitron II 115mm P36


3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C g

Numer artykułu 1J895908
Średnica 115
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 36
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 987C
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 115
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 36
Marka 3M
O (max.) Cubitron II; 987C

Opis

3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C zapewnia wyższą wydajność cięcia, większą trwałość i dłuższą żywotność niż inne dyski fibrowe i tarcze szlifierskie. Nasze tarcze wykorzystują precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M w połączeniu ze sztywnym podkładem fibrowym, co zapewnia większą wydajność przy średnich i ciężkich pracach. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C generuje wyjątkowo wysokie szybkości cięcia przy mniejszym nacisku, umożliwiając operatorom wykonywanie trudnych zadań przy minimalnym zmęczeniu. Nasze wytrzymałe tarcze są idealne do usuwania spawów, ukosowania, szlifowania i mieszania. Środek wspomagający szlifowanie na tarczy sprawia, że jest to doskonały produkt do wszystkich rodzajów metalu. Pomaga on utrzymać niską temperaturę tarczy w przypadku stali nierdzewnej i metali wrażliwych na ciepło, takich jak stopy niklu i tytanu, zmniejszając przebarwienia i utlenianie metalu, a także ryzyko pęknięć naprężeniowych związanych z wysoką temperaturą. Oznacza to, że nasze tarcze mogą przetrwać i przeciąć konkurencyjne produkty. Zawierają ziarno 3M Precision Shaped, które tworzy trójkątne punkty, które przecinają metal, zamiast żłobić lub orać, jak tradycyjne materiały ścierne. Te punkty stale się ostrzą podczas pękania, generując niezwykle szybkie cięcie. Nasze tarcze mają wytrzymały, sztywny podkład wykonany z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może wytrzymać trudne szlifowanie. Są idealne do usuwania zgorzeliny walcowniczej, wżerów i niedoskonałości.

Numery artykułów

Numer artykułu 1J895908
EAN 4046719760732
UBB 500685201260
UNSPSC 13111200
Artykuł producenta nr 65166
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.