text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek fibrowy 3M 36+ 180mm

Specyfikacje

Średnica 180
Typ Dysk
Nadaje się do stali Tak
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka 3M
O (max.) 782C
Type Fiber Disc

Opis

3M™ Fibre Disc 782C to dysk fibrowy zaprojektowany do ultraszybkiego cięcia stali węglowej. Dyski te wykorzystują naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne zapewniają trwałość i odporność na rozdarcia. Tarcze te są kompatybilne z płytami czołowymi i piastami talerzy 3M (sprzedawane oddzielnie).Zaprojektowana do ultraszybkiego cięcia stali węglowej, tarcza fibrowa 3M™ 782C oferuje wyjątkowe cięcie, trwałość i łatwość użytkowania. Nasze tarcze stanowią duży krok naprzód w wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. Zaawansowana technologia ścierna sprawia, że jest to doskonały wybór do trudnych zastosowań, w tym usuwania spawów, mieszania i uszlachetniania wykończenia.Najwyższa wydajność w zastosowaniach związanych ze stalą węglowąZrównoważ koszty i wydajność, wybierając materiał ścierny o dokładnie odpowiedniej ilości cięcia i trwałości. Tarcze te zawierają precyzyjnie ukształtowane ziarno (PSG), aby zoptymalizować równowagę między szybkością i trwałością w wielu operacjach związanych ze stalą węglową. Konstrukcja tarczy obejmuje sztywny podkład fibrowy i mocne spoiwo żywiczne, które zapewniają trwałość i odporność na rozdarcie, co wraz z szybko tnącym ziarnem ściernym umożliwia operatorom wykonanie większej liczby części na tarczę i wymaga rzadszej wymiany tarczy. Wyjątkowa żywotność i cięcie 782C sprawiają, że jest to jedna z najlepszych tarcz szlifierskich 3M do środowisk o wysokiej produkcji, zapewniająca znaczne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. W przypadku zadań, w których tarcza fibrowa wyższego poziomu może być wykorzystywana w niewystarczającym stopniu, ale produktywność jest nadal najważniejsza, te tarcze fibrowe zapewniają wyjątkową przepustowość. Są doskonałym wyborem do wielu zastosowań, w tym fazowania krawędzi, ukosowania, usuwania zadziorów i spawów.Zwiększ produkcję dzięki ziarnu 3M Precision ShapedZiarno 3M Precision Shaped, opracowane w celu zwiększenia wydajności usuwania lekkich i ciężkich materiałów, pozwala operatorom szybciej i przy mniejszym zmęczeniu wykonywać trudne zadania. Ponieważ ziarno zużywa się równomiernie i pozostaje ostre, materiały ścierne PSG działają znacznie dłużej niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając dłuższą wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, inżynierowie 3M stosują opatentowaną technologię mikroreplikacji do tworzenia precyzyjnych trójkątnych struktur ceramicznego ziarna ściernego 3M, a następnie elektrostatycznie orientują je na podłożu, tworząc ostre szczyty. Te ultra-ostre wierzchołki przecinają metal czysto, a nie żłobią lub „orzą”, jak robią to konwencjonalne materiały ścierne, i stale się ostrzą, gdy wierzchołki się odrywają.Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowaniaKrążki fibrowe to wytrzymałe materiały ścierne z twardym, sztywnym podłożem wykonanym z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może wytrzymać trudne zastosowania szlifierskie. Aby uzyskać optymalną wydajność, tarcze te powinny być używane z talerzem wsporczym o odpowiedniej gęstości do danego zastosowania - talerz wsporczy o mniejszej gęstości do lżejszych zastosowań szlifierskich, a talerz wsporczy o większej gęstości do cięższych zastosowań szlifierskich. Używanie odpowiedniego talerza zapasowego do danego zastosowania zapewnia, że minerał ścierny będzie się ponownie ostrzył, maksymalizując żywotność materiału ściernego.3M zaprojektowane z myślą o najwyższej produktywnościInżynierowie 3M Abrasives znają konstrukcję materiałów ściernych. Od ponad 100 lat 3M jest wiodącym dostawcą materiałów ściernych dla przemysłu metalowego i drzewnego, oferując kompletną linię wysokiej jakości rozwiązań ściernych do obróbki metali, aby sprostać trudnym zadaniom. Fibre Disc 782C został zaprojektowany, aby umożliwić operatorom przeniesienie produkcji na wyższy poziom poprzez wykonanie większej ilości pracy w krótszym czasie. Jest to doskonały przykład tego, jak nauka 3M dostarcza zaawansowane rozwiązania, aby pomóc firmom przemysłowym działać szybciej, lepiej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q659282
UBB 500679182302
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 51497
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.