text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Grinding Disc Silicon Carbide 100 Grit Fine Premium Cranked C100S-BF 178 x 22.23mm


Tyrolit PREMIUM RONDELLER® łączy w sobie zalety różnych narzędzi szlifierskich z najprostszą obsługą. Dzięki unikalnej geometrii i rozmieszczeniu trzpieni można szlifować delikatnie i ergonomicznie. Optymalne dopasowanie do obrabianego przedmiotu pozwala na perfekcyjną obróbkę zakrzywionych powierzchni we wszystkich zadaniach obróbczych, absolutnie bez

Article number T6139.178.100
Diameter 178
Type Disc
Suitable for plastic Yes
Suitable for stone Yes
Granulation according to CAMI 100
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diameter 178
Type Disc
Suitable for plastic Yes
Suitable for stone Yes
Granulation according to CAMI 100
Brand Tyrolit
Weight per piece (g) 152
Model 29RON
Type Grinding Disc

Description

Tyrolit PREMIUM RONDELLER® łączy w sobie zalety różnych narzędzi szlifierskich z najprostszą obsługą. Dzięki unikalnej geometrii i rozmieszczeniu trzpieni można szlifować delikatnie i ergonomicznie. Optymalne dopasowanie do obrabianego przedmiotu pozwala na perfekcyjną obróbkę zakrzywionych powierzchni we wszystkich zadaniach obróbczych, absolutnie bez wibracji.

Article numbers

Article number T6139.178.100
EAN 9003179082236
UBB 500503084989
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  908223
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.