text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek 3M Roloc Fiber pomarańczowy 76 mm P80+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C to dysk fibrowy wykorzystujący naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Krążki te mają sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Zaprojektowane z myślą o bardzo szybkim cięciu, 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C posiadają ziarno 3M Precision Shaped Grain

Numer artykułu 7C531758
Średnica 75
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 75
Typ Dysk
Materiał nośnika Inny
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
O (max.) ROLOC; 787C
Type 7100100961

Opis

3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C to dysk fibrowy wykorzystujący naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Krążki te mają sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Zaprojektowane z myślą o bardzo szybkim cięciu, 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C posiadają ziarno 3M Precision Shaped Grain. Nasze tarcze są trwałe i odporne na rozdarcia. Ich sztywne podłoże z fibry i mocne spoiwo żywiczne, wraz z najwyższej jakości ziarnem ściernym, umożliwia operatorom wykonanie większej liczby części na tarczy i wymaga rzadszej wymiany tarczy. Tarcze te są wyposażone w środek wspomagający szlifowanie, który utrzymuje tarczę i obrabiany przedmiot w niskiej temperaturze, co dodatkowo wydłuża żywotność tarczy. Tarcze 787C to doskonały wybór do usuwania spawów, mieszania i wykańczania stali nierdzewnej i stopów o wysokiej zawartości niklu. W celu zapewnienia doskonałego cięcia, trwałości i łatwości użytkowania, tarcze 787C stanowią duży krok naprzód w zakresie wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi.Zaawansowane rozwiązanie do wymagających zastosowańZrównoważ koszty i wydajność, wybierając materiał ścierny o dokładnie odpowiedniej ilości cięcia i żywotności. 3M Roloc Fibre Disc 787C zawiera dokładnie taką ilość precyzyjnie ukształtowanego ziarna (PSG), jakiej potrzebujesz, aby zoptymalizować równowagę prędkości i trwałości w wymagających zastosowaniach, od szlifowania po gratowanie. Wyjątkowa żywotność i cięcie tarcz sprawiają, że są to jedne z najlepszych tarcz szlifierskich 3M do środowisk o wysokiej produkcji, zapewniające znaczne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. W przypadku zadań, w których tarcza fibrowa wyższej klasy może być wykorzystywana w niewystarczającym stopniu, ale produktywność jest nadal najważniejsza, te tarcze fibrowe zapewniają wyjątkową przepustowość. Są doskonałym wyborem do wielu zastosowań, w tym fazowania krawędzi, ukosowania, usuwania zadziorów i spawów.Zwiększ produkcję dzięki ziarnu 3M Precision ShapedZiarno 3M Precision Shaped, opracowane w celu zwiększenia wydajności usuwania lekkich i ciężkich materiałów, pozwala operatorom wykonywać trudne zadania szybciej i przy mniejszym zmęczeniu. Zużywa się równomiernie, a ponieważ sam materiał ścierny pozostaje chłodniejszy i ostrzejszy, materiały ścierne PSG działają znacznie dłużej niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając dłuższą wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, inżynierowie 3M stosują opatentowaną technologię mikroreplikacji w celu stworzenia precyzyjnych trójkątnych struktur ceramicznego ziarna ściernego 3M™, a następnie elektrostatycznie orientują je na podłożu, tworząc ostre szczyty. Te ultra-ostre wierzchołki przecinają czysto metal, zamiast żłobić lub „orać”, jak robią to konwencjonalne materiały ścierne, i stale samoostrzą się, gdy punkty się odrywają.System Roloc™ umożliwia łatwe mocowanie narzędzi. Tarcze fibrowe 787C są dostępne w średnicach 5,08 cm - 10,16 cm do użytku z systemami mocowania TSM i TR Roloc. Należy wybrać tarcze z mocowaniem zaprojektowanym dla danego systemu. Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowaniaTarcze fibrowe to wytrzymałe materiały ścierne z twardym, sztywnym podłożem wykonanym z wulkanizowanej fibry, która jest odporna na zużycie i może być stosowana w trudnych warunkach szlifowania. Aby uzyskać optymalną wydajność, krążek powinien być używany z talerzem 3M™ Roloc™ o odpowiedniej gęstości do danego zastosowania - bardziej miękki talerz do lżejszych zastosowań szlifierskich, a talerz o większej gęstości do cięższych zastosowań szlifierskich. Używanie odpowiedniego talerza do danego zastosowania zapewnia, że minerał ścierny będzie się ponownie ostrzył, maksymalizując żywotność materiału ściernego.3M zaprojektowane dla najwyższej wydajnościInżynierowie 3M Abrasives znają konstrukcję materiałów ściernych. Od ponad 100 lat 3M jest wiodącym dostawcą materiałów ściernych dla przemysłu obróbki metali i drewna. 3M oferuje kompletną linię wysokiej jakości rozwiązań ściernych do obróbki metali, aby sprostać trudnym zadaniom. Krążki fibrowe 787C zostały zaprojektowane, aby umożliwić operatorom przeniesienie produkcji na wyższy poziom poprzez wykonanie większej ilości pracy w krótszym czasie. Jest to doskonały przykład tego, jak nauka 3M dostarcza zaawansowane rozwiązania, aby pomóc firmom przemysłowym działać szybciej, lepiej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 7C531758
UBB 500685254228
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 787961
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.