text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek 3M Roloc Fiber 50mm P80+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C to dysk fibrowy wykorzystujący naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Krążki te mają sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Do ultraszybkiego cięcia stali węglowej użyj krążka fibrowego 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Dzięki precyzyjnie ukształt

Numer artykułu 2W696535
Średnica 50
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 80
Marka 3M
O (max.) ROLOC; 782C
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 50
Typ Dysk
Granulacja zgodna z FEPA 80
Marka 3M
O (max.) ROLOC; 782C
Type Fiber Disc

Opis

3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C to dysk fibrowy wykorzystujący naszą zaawansowaną technologię ścierną 3M Precision Shaped Grain. Krążki te mają sztywne podłoże fibrowe i mocne spoiwo żywiczne, które zapewnia trwałość i odporność na rozdarcie. Do ultraszybkiego cięcia stali węglowej użyj krążka fibrowego 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Dzięki precyzyjnie ukształtowanemu ziarnu 3M tarcze te oferują wyjątkowe cięcie, trwałość i łatwość użycia. Nasze tarcze oferują znaczny wzrost wydajności w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. Zaawansowana technologia ścierna sprawia, że są one doskonałym wyborem do trudnych zastosowań, w tym usuwania spawów, mieszania i uszlachetniania wykończenia. Najwyższa wydajność radzi sobie z zastosowaniami ze stali węglowej Zrównoważyć koszty i wydajność, wybierając materiał ścierny o dokładnie odpowiedniej ilości cięcia i żywotności. 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C zawiera precyzyjnie ukształtowane ziarno (PSG), aby zoptymalizować równowagę między szybkością i trwałością w wielu operacjach związanych ze stalą węglową. Konstrukcja tarczy obejmuje sztywny podkład fibrowy i mocne spoiwo żywiczne, które zapewniają trwałość i odporność na rozdarcie, co wraz z szybko tnącym ziarnem ściernym umożliwia operatorom wykonanie większej liczby części na tarczę i wymaga rzadszej wymiany tarczy. Wyjątkowa żywotność i cięcie tarczy fibrowej 782C sprawiają, że jest to jedna z najlepszych tarcz szlifierskich 3M do środowisk o wysokiej produkcji, zapewniająca znaczne korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami fibrowymi. W przypadku zadań, w których tarcza fibrowa wyższej klasy może być wykorzystywana w niewystarczającym stopniu, ale produktywność jest nadal najważniejsza, te tarcze fibrowe zapewniają wyjątkową przepustowość. Ta tarcza fibrowa jest doskonałym wyborem do wielu zastosowań, takich jak fazowanie krawędzi, ukosowanie i usuwanie spawów.Zwiększ produkcję dzięki ziarnu 3M Precision ShapedZiarno 3M Precision Shaped, opracowane w celu zwiększenia wydajności usuwania lekkich i ciężkich materiałów, pozwala operatorom szybciej i przy mniejszym zmęczeniu wykonywać trudne zadania. Zużywa się równomiernie, a ponieważ sam materiał ścierny pozostaje chłodniejszy i ostrzejszy, materiały ścierne PSG działają znacznie dłużej niż ich konwencjonalne ceramiczne odpowiedniki, zapewniając dłuższą wysoką wydajność w zastosowaniach produkcyjnych. Aby osiągnąć ten poziom wydajności, inżynierowie 3M stosują opatentowaną technologię mikroreplikacji w celu stworzenia precyzyjnych trójkątnych struktur ceramicznego ziarna ściernego 3M™, a następnie elektrostatycznie orientują je na podłożu, tworząc ostre szczyty. Te ultra-ostre wierzchołki przecinają metal czysto, zamiast żłobić lub „orać”, jak robią to konwencjonalne materiały ścierne, i stale samoostrzą się, gdy punkty się odrywają.System Roloc™ umożliwia łatwe mocowanie narzędziDysk fibrowy 782C jest dostępny w średnicach 5,08 cm - 10,16 cm do użytku z systemami mocowania TR i TSP Roloc. Należy wybrać tarcze z mocowaniem zaprojektowanym dla danego systemu. Wskazówki dotyczące optymalnego użytkowaniaTarcze fibrowe to wytrzymałe materiały ścierne, które charakteryzują się twardym, sztywnym podłożem wykonanym z wulkanizowanych włókien, które są odporne na zużycie i nadają się do trudnych zastosowań szlifierskich. Aby uzyskać optymalną wydajność, krążek powinien być używany z talerzem 3M Roloc Disc Pad o odpowiedniej gęstości do danego zastosowania - bardziej miękki talerz do lżejszych zastosowań szlifierskich, a talerz o większej gęstości do cięższych zastosowań szlifierskich. Używanie odpowiedniego talerza do danego zastosowania zapewnia, że minerał ścierny będzie się ponownie ostrzył, maksymalizując żywotność materiału ściernego.3M zaprojektowane z myślą o najwyższej produktywnościInżynierowie 3M Abrasives znają konstrukcję materiałów ściernych. Od ponad 100 lat 3M jest wiodącym dostawcą materiałów ściernych dla przemysłu metalowego i drzewnego, oferując kompletną linię wysokiej jakości rozwiązań ściernych do obróbki metali, aby sprostać trudnym zadaniom. Krążek fibrowy 782C został zaprojektowany, aby umożliwić operatorom przeniesienie produkcji na wyższy poziom poprzez wykonanie większej ilości pracy w krótszym czasie. Jest to doskonały przykład tego, jak nauka 3M dostarcza zaawansowane rozwiązania, aby pomóc firmom przemysłowym działać szybciej, lepiej i wydajniej.

Numery artykułów

Numer artykułu 2W696535
UBB 500685252081
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 782999
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.