text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek ścierny Tyrolit 125 x 22


Tarcze PREMIUM SCM są wykonane ze specjalnie opracowanego materiału "Scrim Back", który charakteryzuje się wysoką ziarnistością spoiwa. Gwarantuje to długą żywotność narzędzia i równomiernie obrobione powierzchnie. Tarcze mogą być montowane na różnych dyskach nośnych. Produkt jest dostępny w trzech wersjach: 1. Z wstępnie wytłoczonym otworem centralnym,

Numer artykułu 3V016862
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 20
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka Tyrolit
Type Grinding Disc

Opis

Tarcze PREMIUM SCM są wykonane ze specjalnie opracowanego materiału "Scrim Back", który charakteryzuje się wysoką ziarnistością spoiwa. Gwarantuje to długą żywotność narzędzia i równomiernie obrobione powierzchnie. Tarcze mogą być montowane na różnych dyskach nośnych. Produkt jest dostępny w trzech wersjach: 1. Z wstępnie wytłoczonym otworem centralnym, 2. Z otworem do mocowania za pomocą metalowego pierścienia, 3: Bez otworu do tarczy nośnej z systemem mocowania na rzep. Materiał jest dostępny w trzech wersjach tlenku aluminium do różnych zastosowań: gruboziarnisty (brązowy), średni (czerwony) i bardzo drobny (niebieski)

Numery artykułów

Numer artykułu 3V016862
EAN 9003170031721
UBB 500572199387
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 34047727
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.