text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek ścierny 3M 76,2 mm


Kółko Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel jest wykonane ze sprasowanych, nietkanych włókien o równomiernym rozkładzie ziarna. Koła Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są mocne i skuteczne w różnych zastosowaniach obróbki metali, w tym w usuwaniu zadziorów na krawędziach i wykańczaniu. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel sprawdza się dobrze w różnych zastosowaniach obróbki metali i obrabianych części, gdzie ważne są ścisłe tolerancje. Nasze ściernice pozwalają osiągnąć profesjonalne rezultaty w polerowaniu spawów, usuwaniu zadziorów z części samolotów lub mieszaniu i wykańczaniu różnych metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Ściernice są dostępne w różnych klasach, od drobnej przez średnią do grubej. W wyższych gęstościach zastosowano materiał EXL ze względu na jego wytrzymałość i agresywną siłę cięcia, co pozwala na skuteczne usuwanie zadziorów z krawędzi i narożników bez uszkadzania części. Niższe gęstości są miękkie i elastyczne i dobrze sprawdzają się przy wykańczaniu powierzchni konturowych. Tarcze szybkowymienne Roloc to mniejsze tarcze zaprojektowane do łatwego i szybkiego mocowania na podkładce Roloc*, w celu wygodnej wymiany tarczy między różnymi zadaniami lub w wieloetapowych procesach wykańczania. System Roloc zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w przypadku ciężkich zastosowań, a różnorodność dostępnych dysków 3M Roloc pozwala operatorowi na zmianę z jednego zastosowania na drugie w zaledwie kilka sekund. Dyski pozwalają na użycie zarówno krawędzi, jak i powierzchni koła bez przerywania mocowania.Produkty Scotch-Brite do kondycjonowania powierzchni zawierają materiały ścierne wbudowane w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny, co zmniejsza ryzyko odbarwienia i wypaczenia części. Włókna są odporne na obciążenia i utrzymują wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych, ograniczając zatykanie się włókien, co również wydłuża żywotność tarczy.

Artikelnummer 171843M
Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Średnica 76.2
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rozpraszanie Open
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 766.5
Kod towaru 68053000
Type Unitized Wheel

Omschrijving

Kółko Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel jest wykonane ze sprasowanych, nietkanych włókien o równomiernym rozkładzie ziarna. Koła Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są mocne i skuteczne w różnych zastosowaniach obróbki metali, w tym w usuwaniu zadziorów na krawędziach i wykańczaniu. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel sprawdza się dobrze w różnych zastosowaniach obróbki metali i obrabianych części, gdzie ważne są ścisłe tolerancje. Nasze ściernice pozwalają osiągnąć profesjonalne rezultaty w polerowaniu spawów, usuwaniu zadziorów z części samolotów lub mieszaniu i wykańczaniu różnych metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Ściernice są dostępne w różnych klasach, od drobnej przez średnią do grubej. W wyższych gęstościach zastosowano materiał EXL ze względu na jego wytrzymałość i agresywną siłę cięcia, co pozwala na skuteczne usuwanie zadziorów z krawędzi i narożników bez uszkadzania części. Niższe gęstości są miękkie i elastyczne i dobrze sprawdzają się przy wykańczaniu powierzchni konturowych. Tarcze szybkowymienne Roloc to mniejsze tarcze zaprojektowane do łatwego i szybkiego mocowania na podkładce Roloc*, w celu wygodnej wymiany tarczy między różnymi zadaniami lub w wieloetapowych procesach wykańczania. System Roloc zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w przypadku ciężkich zastosowań, a różnorodność dostępnych dysków 3M Roloc pozwala operatorowi na zmianę z jednego zastosowania na drugie w zaledwie kilka sekund. Dyski pozwalają na użycie zarówno krawędzi, jak i powierzchni koła bez przerywania mocowania.Produkty Scotch-Brite do kondycjonowania powierzchni zawierają materiały ścierne wbudowane w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny, co zmniejsza ryzyko odbarwienia i wypaczenia części. Włókna są odporne na obciążenia i utrzymują wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych, ograniczając zatykanie się włókien, co również wydłuża żywotność tarczy.

Artikelnummers

Artikelnummer 171843M
UBB 500614629201
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 17184
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.