text.skipToContent text.skipToNavigation

Krążek ścierny 3M 76,2 mm

Krążki Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są wykonane ze sprasowanych, nietkanych włókien o równomiernym rozkładzie ziarna. Koła Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są mocne i skuteczne w różnych zastosowaniach obróbki metali, w tym w usuwaniu zadziorów na krawędziach i wykańczaniu. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel sprawdza się dobrze w

Numer artykułu 171913M
Średnica 76.2
Typ Dysk
Gęstość włókniny Inny
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1.202
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 76.2
Typ Dysk
Gęstość włókniny Inny
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1.202
Type Unitized Wheel

Opis

Krążki Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są wykonane ze sprasowanych, nietkanych włókien o równomiernym rozkładzie ziarna. Koła Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel są mocne i skuteczne w różnych zastosowaniach obróbki metali, w tym w usuwaniu zadziorów na krawędziach i wykańczaniu. Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel sprawdza się dobrze w różnych zastosowaniach obróbki metali i obrabianych części, gdzie ważne są ścisłe tolerancje. Nasze ściernice pozwalają osiągnąć profesjonalne rezultaty w polerowaniu spawów, usuwaniu zadziorów z części samolotów lub mieszaniu i wykańczaniu różnych metali, tworzyw sztucznych i kompozytów. Ściernice są dostępne w różnych klasach, od drobnej, przez średnią, po grubą. W wyższych gęstościach zastosowano materiał EXL ze względu na jego wytrzymałość i agresywną siłę cięcia, co pozwala na skuteczne usuwanie zadziorów z krawędzi i narożników bez uszkadzania części. Niższe gęstości są miękkie i elastyczne i dobrze sprawdzają się przy wykańczaniu powierzchni konturowych. Tarcze szybkowymienne Roloc to mniejsze tarcze zaprojektowane do łatwego i szybkiego mocowania na podkładce Roloc*, w celu wygodnej wymiany tarczy między różnymi zadaniami lub w wieloetapowych procesach wykańczania. System Roloc zapewnia bezpieczne mocowanie nawet w przypadku ciężkich zastosowań, a różnorodność dostępnych dysków 3M Roloc pozwala operatorowi na zmianę z jednego zastosowania na drugie w zaledwie kilka sekund. Dyski pozwalają na użycie zarówno krawędzi, jak i powierzchni koła bez przerywania mocowania.Produkty Scotch-Brite do kondycjonowania powierzchni zawierają materiały ścierne wbudowane w nietkane włókna nylonowe lub syntetyczne. Połączenie materiałów ściernych z włóknami tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny, co zmniejsza ryzyko odbarwienia i wypaczenia części. Włókna są odporne na obciążenia i utrzymują wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych, ograniczając zatykanie się włókien, co również wydłuża żywotność tarczy.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 171913M
UBB 500614629615
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 17191
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.