text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Krążek ścierny 3M 361F 25.4mm


3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania wszystkich metali. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. Wytrzymałe podłoże poliestrowe o gramaturze YF obsługuje średni nacisk i zapewnia spójne wyniki. Tarcze te są wyposażone w trwałe ziarno ścierne z tlenku glinu, które tnie szybko i dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach. Materiał ścierny jest związany żywicą z podłożem - pozostaje wytrzymały pod ciśnieniem, ciepłem i wodą.

Numer artykułu 114163M
Średnica 25
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1133.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 25
Typ Dysk
Granulacja zgodna z CAMI 80
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 1133.9
Kod towaru 68051000
O (max.) ROLOC; 361F
Type Cloth Disc

Opis

3M™ Roloc™ Disc 361F posiada szybko tnące ziarna ścierne z tlenku glinu połączone z wytrzymałym, odpornym na wysoką temperaturę podłożem z tkaniny. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. 3M™ Roloc™ Disc 361F oferuje szybką wymianę nasadki, a także zapewnia trwałość i wysoką wydajność szlifowania, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania wszystkich metali. Nasze tarcze 361F mogą być używane na mokro lub na sucho. Wytrzymałe podłoże poliestrowe o gramaturze YF obsługuje średni nacisk i zapewnia spójne wyniki. Tarcze te są wyposażone w trwałe ziarno ścierne z tlenku glinu, które tnie szybko i dobrze sprawdza się na wielu powierzchniach. Materiał ścierny jest związany żywicą z podłożem - pozostaje wytrzymały pod ciśnieniem, ciepłem i wodą.

Numery artykułów

Numer artykułu 114163M
UBB 500614627973
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11416
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.