ITE-2075
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
39090
39090.050.016
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
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 5X16MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
16 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Wymiary
c1 ≈
0.5
c2 ≈
1.7
d1
3
D (mm)
5
L (mm)
16
L1
16
r ≈
5
t1
6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E27-475
DIN
7979-D
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
Numery artykułów
Numer artykułu
39090.050.016
EAN
8715492801012
UBB
950359908031
UNSPSC
31163203
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie