text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa wklejana Fischer fhb ii-a s m12x75/10


Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A S jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawowych FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy

Numer artykułu 97257FIS
Diameter
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 117
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Konstrukcja Z końcówką trzpieniową
Długość (mm) 117
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 12
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 75
Z kapsułką żywiczną Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 92.95
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa prętowa fischer Highbond FHB II-A S jest produkowana ze stali ocynkowanej. Kotwa kompozytowa z kontrolowanym momentem dokręcania może być przetwarzana za pomocą specjalnej zaprawy Highbond FIS HB lub wkładów zaprawowych FHB II-P i FHB II-PF HIGH SPEED. Podczas dokręcania nakrętki sześciokątnej stożki pręta kotwiącego są wciągane do skorupy zaprawy, która rozszerza się w kierunku ściany otworu. Zastosowanie systemu fischer Highbond FHB II oznacza, że balustrady, maszyny i ciężkie konstrukcje stalowe są bezpiecznie instalowane w obszarach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 97257FIS
EAN 4006209972571
UBB 500616708292
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 97257
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.