text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa wbijana Fischer fzea ii 12x40 m10 zp


Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II jest kotwą z gwintem wewnętrznym wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana w oszczędzający czas sposób przelotowy. Tuleje rozporowe są wbijane za pomocą narzędzia do osadzania FZED Plus poprzez wbicie wewnętrznego

Numer artykułu 47304FIS
Length
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 43
Materiałowy rękaw Stal
Długość (mm) 43
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 43 mm
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 43
Materiałowy rękaw Stal
Długość (mm) 43
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 20.173
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Opis

Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II jest kotwą z gwintem wewnętrznym wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa z podcięciem jest osadzana w oszczędzający czas sposób przelotowy. Tuleje rozporowe są wbijane za pomocą narzędzia do osadzania FZED Plus poprzez wbicie wewnętrznego kołka rozporowego nad stożkiem. Wypełnia to podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wbijana fischer ZYKON FZEA II nadaje się do jednopunktowego mocowania rurociągów, sufitów podwieszanych i systemów tryskaczowych w obszarach wewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 47304FIS
EAN 4006209473047
UBB 500616735345
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 47304
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.