text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa wbijana Fischer ea ii m8x40 zp


Kotwa fischer Hammerset EA II to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa Hammerset jest osadzana równo z powierzchnią podłoża za pomocą młotka. Za pomocą narzędzia do osadzania EHS Plus lub narzędzia do osadzania maszynowego EMS tuleja jest rozszerzana przez wbicie wewnętrznego pręta i rozszerza się w kierunku ściany otworu. Aby

Numer artykułu 48323FIS
Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Min. głębokość otworu (mm) 43
Długość (mm) 40
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Samonawiercający Nie
Dodatkowa strefa obciążenia (kN) 6.1
Z zatwierdzeniem Tak
Sposób mocowania Inny
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 14.904

Opis

Kotwa fischer Hammerset EA II to kotwa z gwintem wewnętrznym wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa Hammerset jest osadzana równo z powierzchnią podłoża za pomocą młotka. Za pomocą narzędzia do osadzania EHS Plus lub narzędzia do osadzania maszynowego EMS tuleja jest rozszerzana przez wbicie wewnętrznego pręta i rozszerza się w kierunku ściany otworu. Aby nastąpiło prawidłowe rozprężenie, nie wolno przykładać momentu obrotowego do śruby lub pręta gwintowanego. Kotwa fischer Hammerset EA II jest idealna do mocowania systemów tryskaczowych, krat i konsol w obszarach wewnętrznych z dopuszczeniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 48323FIS
EAN 4006209483237
UBB 500616654496
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 48323
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.