text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa tulejowa Fischer fsa 10x80/35 b zp


Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby pr

Numer artykułu 68504FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 94
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 94
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 35
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 57.7
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Opis

Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby przejąć poślizg momentu obrotowego. W ten sposób mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Kotwa tulejowa fischer FSA-B jest idealna do mocowania mocowań, które nie są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak drabiny, bramy i tymczasowe mocowania w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 68504FIS
EAN 4006209685044
UBB 500616686746
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 68504
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.