text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa tulejowa Fischer fsa 10x55/10 b zp


Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby pr

Numer artykułu
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 69
Długość (mm) 69
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 69
Długość (mm) 69
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 10
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 895

Opis

Kotwa tulejowa fischer FSA-B to ocynkowana stalowa kotwa z nakrętką i podkładką do mocowań konstrukcyjnych wykonanych ze stali ocynkowanej. Kotwa FSA-B jest montowana przelotowo, co pozwala zaoszczędzić czas. Podczas dokręcania stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją względem ścianki otworu. Wgłębienia działają jak strefa zgniotu, aby przejąć poślizg momentu obrotowego. W ten sposób mocowanie jest przyciągane do podstawy kotwiącej. Kotwa tulejowa fischer FSA-B jest idealna do mocowania mocowań, które nie są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak drabiny, bramy i tymczasowe mocowania w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 63509.100.055
EAN 4006209685037
UBB 500729362847
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 68503

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.