Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Kotwy, kołki, dyble
Ciężkie
508012FIS
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
Kotwa rozporowa Fischer fbn ii 8/5 k hdg
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
508012FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm)
13
Długość gwintu (mm)
24
Min. głębokość otworu (mm)
51
Długość (m)
56
Typ gwintu
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
24 mm
Szerokość klucza (mm)
13
Długość gwintu (mm)
24
Min. głębokość otworu (mm)
51
Długość (m)
56
Typ gwintu
Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Średnica otworu (mm)
8
Liczba podkładek
1
Sposób mocowania
Orzech
Usztywnienie
Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek
1
Montaż przelotowy
Tak
Instalacja wstępna
Tak
Montaż w odstępach
Nie
Maks. grubość mocowania (mm)
5
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię
Ocynkowane ogniowo
Z kołnierzem
Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego
Nie
Model kotwy
Gwint zewnętrzny
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Waga na sztukę (g)
25.014
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
508012FIS
EAN
4048962091137
UBB
500616671060
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
508012
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie