text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa rozporowa Fischer fbn ii 8/30 hdg


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali pow

Numer artykułu 507576FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 13
Długość gwintu (mm) 59
Min. głębokość otworu (mm) 86
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Length 59 mm
Szerokość klucza (mm) 13
Długość gwintu (mm) 59
Min. głębokość otworu (mm) 86
Długość (mm) 91
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 8
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 30
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane ogniowo
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 36.596

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II może być stosowana w szczególnie elastyczny sposób. Kotwa śrubowa nadaje się również do montażu wolnostojącego, a także do montażu wstępnego i wciskanego. Kotwa jest wykonana ze stali powlekanej ogniowo i nadaje się do montażu na balustradach, poręczach lub konsolach.

Numery artykułów

Numer artykułu 507576FIS
EAN 4048962087635
UBB 500616668439
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 507576
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.