text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dipk 8/120


Kotwa wbijana fischer DIPK 8 składa się z białej tulei kotwiącej ze zintegrowaną płytką i gwoździa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Kotwa DIPK 8 jest osadzana za pomocą młotka. Wbijanie gwoździa powoduje rozszerzanie się trzonu kotwy w materiale budowlanym. Gwóźdź GRP musi zostać skrócony w stożkowym, z góry określonym punkcie złaman

Numer artykułu 41869FIS
Length
Długość (mm) 150
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 150 mm
Długość (mm) 150
Średnica otworu (mm) 8
Marka Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Waga na sztukę (g) 12.144

Opis

Kotwa wbijana fischer DIPK 8 składa się z białej tulei kotwiącej ze zintegrowaną płytką i gwoździa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Kotwa DIPK 8 jest osadzana za pomocą młotka. Wbijanie gwoździa powoduje rozszerzanie się trzonu kotwy w materiale budowlanym. Gwóźdź GRP musi zostać skrócony w stożkowym, z góry określonym punkcie złamania, gdy jest używany w litych materiałach budowlanych. Kotwa wbijana fischer DIPK 8 jest idealna do mocowania odpornych na nacisk materiałów izolacyjnych o grubości do 120 mm, takich jak płyty styropianowe, lekkie płyty budowlane z wełny drzewnej i płyty PU w betonie, cegle pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 41869FIS
EAN 4006209418697
UBB 500616641378
UNSPSC 30140000
Artykuł producenta nr 41869
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.