text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dipk 10/160


Kotwa wbijana fischer DIPK 10 składa się z białej tulei kotwiącej ze zintegrowaną płytką i gwoździa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Kotwa DIPK 10 jest osadzana za pomocą młotka. Wbijanie gwoździa powoduje rozszerzanie się trzonu kotwy w materiale budowlanym. Gwóźdź GRP musi zostać skrócony w stożkowym, z góry określonym punkcie złam

Numer artykułu 43972FIS
Length
Długość (mm) 190
Średnica otworu (mm) 10
Marka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 190 mm
Długość (mm) 190
Średnica otworu (mm) 10
Marka Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Waga na sztukę (g) 17.052

Opis

Kotwa wbijana fischer DIPK 10 składa się z białej tulei kotwiącej ze zintegrowaną płytką i gwoździa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Kotwa DIPK 10 jest osadzana za pomocą młotka. Wbijanie gwoździa powoduje rozszerzanie się trzonu kotwy w materiale budowlanym. Gwóźdź GRP musi zostać skrócony w stożkowym, z góry określonym punkcie złamania, gdy jest używany w litych materiałach budowlanych. Kotwa wbijana fischer DIPK 10 jest idealna do mocowania odpornych na nacisk materiałów izolacyjnych o grubości do 160 mm, takich jak płyty styropianowe, lekkie płyty budowlane z wełny drzewnej i płyty PU w betonie, cegle pełnej i perforowanej.

Numery artykułów

Numer artykułu 43972FIS
EAN 4006209439722
UBB 500616642772
UNSPSC 30140000
Artykuł producenta nr 43972
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.