text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dhts 120w


Krążek mocujący fischer DHT S W to krążek mocujący wykonany z wysokiej jakości nylonu z fabrycznie zamontowaną śrubą. Za pomocą akumulatorowej wiertarko-wkrętarki, krążek DHT jest montowany przelotowo w drewnie i materiałach drewnianych bez wstępnego nawiercania. Po instalacji łeb śruby jest uszczelniany za pomocą dołączonej zaślepki. Tarcza mocująca fi

Numer artykułu 44389FIS
Kolor Biały
Konstrukcja Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Biały
Konstrukcja Inny
Materiał Tworzywo sztuczne
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Nie
Z krawędzią Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Marka Fischer
Kolor Biały
ø tarczy (mm) 50
Długość całkowita 120
Wymiary trzpienia (mm) 40
Waga na sztukę (g) 20.614

Opis

Krążek mocujący fischer DHT S W to krążek mocujący wykonany z wysokiej jakości nylonu z fabrycznie zamontowaną śrubą. Za pomocą akumulatorowej wiertarko-wkrętarki, krążek DHT jest montowany przelotowo w drewnie i materiałach drewnianych bez wstępnego nawiercania. Po instalacji łeb śruby jest uszczelniany za pomocą dołączonej zaślepki. Tarcza mocująca fischer DHT S W jest idealna do mocowania odpornych na ciśnienie materiałów izolacyjnych w drewnie i materiałach drewnianych, a także blach o grubości do 0,8 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 44389FIS
EAN 4006209443897
UBB 500616645098
UNSPSC 30140000
Artykuł producenta nr 44389
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.