text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dhm 260 (300 mm)


Metalowy wspornik izolacyjny fischer DHM jest po prostu wbijany młotkiem. Instalacja młotkowa umożliwia szybkie ustawienie, zmniejszając w ten sposób ilość pracy. Dzięki osiągniętej klasie odporności ogniowej F 120, możliwe jest stosowanie, jeśli istnieją wymagania dotyczące odporności ogniowej. Za pomocą metalowego wspornika izolacyjnego DHM można na p

Numer artykułu
Konstrukcja Inny
Klasa jakości Inny
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 300
Materiał Stal
Pakowane po 125
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Klasa jakości Inny
Klasa jakości Inny
Długość (mm) 300
Materiał Stal
Materiał Stal
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 50
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Nie
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 6038

Opis

Metalowy wspornik izolacyjny fischer DHM jest po prostu wbijany młotkiem. Instalacja młotkowa umożliwia szybkie ustawienie, zmniejszając w ten sposób ilość pracy. Dzięki osiągniętej klasie odporności ogniowej F 120, możliwe jest stosowanie, jeśli istnieją wymagania dotyczące odporności ogniowej. Za pomocą metalowego wspornika izolacyjnego DHM można na przykład mocować wełnę mineralną / szklaną, płytki ze szkła piankowego i lekkie płyty budowlane wykonane z wełny drzewnej.

Numery artykułów

Numer artykułu 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr 536260

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.