text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dhk 40


Wspornik izolacyjny fischer DHK to ekonomiczny wspornik izolacyjny z tworzywa sztucznego do płyt izolacyjnych o niskiej wytrzymałości na ściskanie. Wspornik DHK jest wbijany za pomocą młotka. Podczas wbijania żebra rozszerzają się w wywierconym otworze, a DHK jest idealnie wciśnięty. Wspornik izolacyjny fischer DHK nadaje się do kotwienia płyt izolacyjn

Numer artykułu 80937FIS
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 65
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 65
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 30
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Nie
Z krawędzią Nie
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 9.26

Opis

Wspornik izolacyjny fischer DHK to ekonomiczny wspornik izolacyjny z tworzywa sztucznego do płyt izolacyjnych o niskiej wytrzymałości na ściskanie. Wspornik DHK jest wbijany za pomocą młotka. Podczas wbijania żebra rozszerzają się w wywierconym otworze, a DHK jest idealnie wciśnięty. Wspornik izolacyjny fischer DHK nadaje się do kotwienia płyt izolacyjnych w cegle pełnej i perforowanej, betonie i gazobetonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 80937FIS
EAN 4006209809372
UBB 500616690524
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80937
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.