text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa izolacyjna Fischer dhk 160


Wspornik izolacyjny fischer DHK to ekonomiczny plastikowy wspornik izolacyjny do płyt izolacyjnych o niskiej wytrzymałości na ściskanie. Wspornik DHK jest wbijany za pomocą młotka. Podczas wbijania żebra rozszerzają się w wywierconym otworze, a DHK jest idealnie wciśnięty. Wspornik izolacyjny fischer DHK nadaje się do kotwienia płyt izolacyjnych w cegle

Numer artykułu 512150FIS
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 185
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 185
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 30
Nadaje się do betonu gazowego Nie
Nadaje się do śrub autokarowych Nie
Z krawędzią Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 16.86

Opis

Wspornik izolacyjny fischer DHK to ekonomiczny plastikowy wspornik izolacyjny do płyt izolacyjnych o niskiej wytrzymałości na ściskanie. Wspornik DHK jest wbijany za pomocą młotka. Podczas wbijania żebra rozszerzają się w wywierconym otworze, a DHK jest idealnie wciśnięty. Wspornik izolacyjny fischer DHK nadaje się do kotwienia płyt izolacyjnych w cegle pełnej i perforowanej, betonie i gazobetonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 512150FIS
EAN 4048962112610
UBB 500616675368
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 512150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.