text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa gwoździowa Fischer fna ii 6x30/60 r


Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa FNA II jest osadzana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ścia

Numer artykułu 46025FIS
Długość (mm) 97.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 97.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 60
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 23.762
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Opis

Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Kotwa FNA II jest osadzana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ściany otworu. Przede wszystkim kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździowym nadaje się do mocowania szyn montażowych i drewna lub podkonstrukcji w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 46025FIS
EAN 4006209460252
UBB 500616650502
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 46025
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.