text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa gwoździowa Fischer fna ii 6x30/50 zp


Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździa jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa FNA II jest osadzana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ścia

Numer artykułu 44117FIS
Min. głębokość otworu (mm) 90
Długość (mm) 87.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Min. głębokość otworu (mm) 90
Długość (mm) 87.5
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 6
Samonawiercający Nie
Dodatkowa strefa obciążenia (kN) 1.2
Z zatwierdzeniem Tak
Maks. grubość mocowania (mm) 50
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 20.796
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Opis

Kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździa jest wykonana ze stali ocynkowanej. Kotwa FNA II jest osadzana w sposób oszczędzający czas w instalacji wciskanej za pomocą zaledwie kilku uderzeń młotka. Zainstalowany FNA II rozszerza się automatycznie pod obciążeniem. Stożek jest następnie wciągany do zacisku rozprężnego i rozszerza go w kierunku ściany otworu. Przede wszystkim kotwa gwoździowa fischer FNA II 6 z łbem gwoździa nadaje się do mocowania płyt przeciwpożarowych, drutu i wieszaków nonious w pomieszczeniach wewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 44117FIS
EAN 4006209441169
UBB 500616643689
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 44117
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.