text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa Fischer do dużych obciążeń ta m8


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do

Numer artykułu 90246FIS
Diameter
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (mm) 56
Typ gwintu Metryczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (mm) 56
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 45
Liczba nakrętek 0
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 17.978
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów i maszyn w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90246FIS
EAN 4006209902462
UBB 500616785092
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90246
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.