text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa Fischer do dużych obciążeń ta m8 bp


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T BP to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Wkrętak sześciokątny jest używany tak długo, jak jest to wymagane do kontrolowanego odłamania stożka. Kotwa do dużych obciąż

Numer artykułu 90265FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 84
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Szerokość klucza (mm) 13
Długość (mm) 84
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 45
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Waga na sztukę (g) 68.38
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T BP to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas montażu stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Wkrętak sześciokątny jest używany tak długo, jak jest to wymagane do kontrolowanego odłamania stożka. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania obiektów narażonych na kradzież, takich jak ławki lub stojaki rowerowe w miejscach publicznych, lub do krat ochronnych.

Numery artykułów

Numer artykułu 90265FIS
EAN 4006209902653
UBB 500616785746
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90265
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.