text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa Fischer do dużych obciążeń ta m6 s/10


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mo

Numer artykułu 90249FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 65
Długość (mm) 49
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Length 60 mm
Szerokość klucza (mm) 10
Min. głębokość otworu (mm) 65
Długość (mm) 49
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 25.18
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów i maszyn w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90249FIS
EAN 4006209902493
UBB 500616785332
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90249
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.