text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa Fischer do dużych obciążeń ta m12 s/25


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mo

Numer artykułu 90252FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 19
Min. głębokość otworu (mm) 105
Długość (mm) 86
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Length 110 mm
Szerokość klucza (mm) 19
Min. głębokość otworu (mm) 105
Długość (mm) 86
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 18
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 70
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 156.895
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów i maszyn w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90252FIS
EAN 4006209902523
UBB 500616785662
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90252
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.