text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa do dużych obciążeń Fischer ta m8 t/25


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania konsol, drabin i konstrukcji stalowych w betonie niezarysowanym.

Numer artykułu 90269FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 100
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 17
Długość (mm) 100
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 15
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 55
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania konsol, drabin i konstrukcji stalowych w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90269
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.