text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa do dużych obciążeń Fischer ta m8 s/10


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mo

Numer artykułu 90250FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 13
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (mm) 56
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M8
Length 65 mm
Szerokość klucza (mm) 13
Min. głębokość otworu (mm) 70
Długość (mm) 56
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 45
Maks. grubość mocowania (mm) 10
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-S to kotwa z gwintem wewnętrznym do montażu wstępnego wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją przy ścianie otworu. Plastikowa osłona chroni gwint przed zabrudzeniem. Gwarantuje to zachowanie funkcjonalności. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, systemów i maszyn w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.